Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 60 00 Raccord en T Ø/8inc

  • ERIKS:23566152
  • Fabricant:820099277226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,53 €/ Unitéhors TVA

29,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3604
Constructeur ID
3604 60 00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
3/8
G
17 mm
H
37.5 mm
L/2
29 mm