11,35 €/ Unitéhors TVA
13,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3604 |
Constructeur ID | 3604 56 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 1/4 |
G | 12 mm |
H | 28 mm |
L/2 | 22 mm |