Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 06 00 Raccord en T Ø6mm

  • ERIKS:23216812
  • Fabricant:0820099276878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3604
Constructeur ID
3604 06 00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
G
12 mm
H
28 mm
L/2
21.5 mm