Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 04 00 Raccord en T Ø4mm

  • ERIKS:23216811
  • Fabricant:0820099276748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3604
Constructeur ID
3604 04 00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
G
10 mm
H
23 mm
L/2
18 mm