Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3603 14 21 Té à piquage mâle en bout Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23216810
  • Fabricant:0820099276403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,63 €/ Unitéhors TVA

49,16 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3603
Constructeur ID
3603 14 21
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
R1/2
D
14 mm
F
22 mm
G
21.5 mm
H
40 mm
H1
34 mm
J
16 mm
L
45 mm