15,53 €/ Unitéhors TVA
18,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3603 |
Constructeur ID | 3603 08 13 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 15 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 23.5 mm |
J | 10 mm |
L | 31 mm |