Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3603 08 10 Té à piquage mâle en bout Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23216805
  • Fabricant:0820099276250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,77 €/ Unitéhors TVA

17,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3603
Constructeur ID
3603 08 10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
R1/8
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
25 mm
H1
23.5 mm
J
10 mm
L
31 mm