19,17 €/ Unitéhors TVA
23,20 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3602 |
Constructeur ID | 3602 62 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 1/2 |
G | 20.07 mm |
L | 40.89 mm |