Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3602 60 00 Équerre égale Ø/8inc

  • ERIKS:23566123
  • Fabricant:820099276038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,82 €/ Unitéhors TVA

19,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3602
Constructeur ID
3602 60 00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
3/8
G
17.01 mm
L
37.59 mm