21,94 €/ Unitéhors TVA
26,55 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3602 |
Constructeur ID | 3602 14 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 14 mm |
G | 21.5 mm |
L | 45 mm |