17,92 €/ Unitéhors TVA
21,68 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3602 |
Constructeur ID | 3602 12 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 12 mm |
G | 19.5 mm |
L | 40.5 mm |