14,77 €/ Unitéhors TVA
17,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3602 |
Constructeur ID | 3602 10 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
L | 37.5 mm |