Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 56 20 Piquage droit mâle Ø1/4inc x 10-32

  • ERIKS:23566115
  • Fabricant:820099275604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 56 20
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
10-32
D
1/4
F1
13 mm
F2
2 mm
H
20 mm