Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 12 13 Piquage droit mâle Ø12mm x G1/4

  • ERIKS:23215291
  • Fabricant:0820099275413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 12 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
12 mm
E
6.5 mm
F1
20 mm
F2
7 mm
H
26.5 mm