Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 10 13 Piquage droit mâle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23216787
  • Fabricant:0820099275277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
10 mm
E
6.5 mm
F1
18 mm
F2
7 mm
H
25 mm