Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 08 17 Piquage droit mâle Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:11082179
  • Fabricant:0820099275192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

231 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 08 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F1
20 mm
F2
6 mm
H
19 mm