6,26 €/ Unitéhors TVA
7,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3601 |
Constructeur ID | 3601 06 13 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 6.5 mm |
F1 | 16 mm |
F2 | 4 mm |
H | 17 mm |