Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 04 56 Piquage droit mâle Ø4mm x M8x1

  • ERIKS:23215501
  • Fabricant:0820099274492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 04 56
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 8x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
M8x1
D
4 mm
E
5 mm
F1
11 mm
F2
3 mm
H
14.5 mm