Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 04 20 Piquage droit mâle Ø5/32inc x 10-32

  • ERIKS:23566098
  • Fabricant:820099274379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,31 €/ Unitéhors TVA

8,85 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 04 20
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
10-32
D
5/32
F1
10 mm
F2
2 mm
H
16 mm