Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 04 19 Piquage droit mâle Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216780
  • Fabricant:0820099274331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 04 19
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F1
10 mm
F2
2.5 mm
H
15.5 mm