Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 04 10 Piquage droit mâle Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23215270
  • Fabricant:0820099274157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

956 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3601
Constructeur ID
3601 04 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
4 mm
E
5.5 mm
F1
13 mm
F2
3 mm
H
14.5 mm