Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3600 12 00 Cartouche Ø12mm

  • ERIKS:23566093
  • Fabricant:820099273754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3600
Constructeur ID
3600 12 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
12 mm
G
20 mm
G1
17 mm
H
25 mm
H1
14.5 mm
H2
10.5 mm
N
22.5 mm