5,98 €/ Unitéhors TVA
7,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3600 |
Constructeur ID | 3600 10 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
G1 | 15 mm |
H | 24.5 mm |
H1 | 14 mm |
H2 | 10.5 mm |
N | 20 mm |