Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3600 08 00 Cartouche Ø8mm

  • ERIKS:23566091
  • Fabricant:820099273693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3600
Constructeur ID
3600 08 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
G
14.8 mm
G1
13 mm
H
21 mm
H1
12.5 mm
H2
8.5 mm
N
16 mm