Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3600 06 00 Cartouche Ø6mm

  • ERIKS:23566090
  • Fabricant:820099273662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3600
Constructeur ID
3600 06 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
G
12.1 mm
G1
10 mm
H
19 mm
H1
10.5 mm
H2
8.5 mm
N
13.5 mm