14,49 €/ Unitéhors TVA
17,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3549 |
Constructeur ID | 3549 08 13 |
Forme | Banjo |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
G | 18.5 mm |
K | 28 mm |
L | 26 mm |
N | 14.5 mm |