Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3549 06 13 Corps en Y pour banjos simples ou multiples Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216775
  • Fabricant:0820099273228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3549
Constructeur ID
3549 06 13
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
6 mm
G
18.5 mm
K
28 mm
L
25 mm
N
14.5 mm