Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3539 08 13 Corps double pour banjos simples ou multiples Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216768
  • Fabricant:0820099272825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,49 €/ Unitéhors TVA

17,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3539
Constructeur ID
3539 08 13
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
G
13.5 mm
H
18 mm
L/2
27 mm