Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3538 08 17 Corps pour banjo simple Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216758
  • Fabricant:0820099271941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3538
Constructeur ID
3538 08 17
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
D
8 mm
G
13.5 mm
H
21.5 mm
L
29 mm
L1
11.5 mm