Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3538 06 10 Corps pour banjo simple Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216755
  • Fabricant:0820099271477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3538
Constructeur ID
3538 06 10
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
6 mm
G
10.5 mm
H
14.5 mm
L
20 mm
L1
7 mm