Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3529 00 10 Vis creuse pour banjos à 3 étages C:G1/8

  • ERIKS:23215298
  • Fabricant:0820099270913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3529
Constructeur ID
3529 00 10
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
F
13 mm
H
45.5 mm
H1
7.5 mm
H2
22 mm
H3
36 mm