Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3528 00 19 Vis creuse pour banjos à 2 étages C:M5x0,8

  • ERIKS:23216750
  • Fabricant:0820099270586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3528
Constructeur ID
3528 00 19
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M5x0.8
H
24.5 mm
H1
7.5 mm
H2
18.5 mm