Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3528 00 17 Vis creuse pour banjos à 2 étages C:G3/8

  • ERIKS:23216749
  • Fabricant:0820099270555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,91 €/ Unitéhors TVA

15,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3528
Constructeur ID
3528 00 17
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
F
20 mm
H
46 mm
H1
11 mm
H2
32.5 mm