8,79 €/ Unitéhors TVA
10,64 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3528 |
Constructeur ID | 3528 00 13 |
Forme | Banjo |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/4 |
F | 17 mm |
H | 39 mm |
H1 | 9.5 mm |
H2 | 27.5 mm |