Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3527 00 13 Vis creuse pour banjos simples ou doubles C:G1/4

  • ERIKS:23216743
  • Fabricant:0820099269887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3527
Constructeur ID
3527 00 13
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
F
17 mm
H
21 mm
H1
9.5 mm