Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3524 00 21 Vis creuse taraudée pour banjos simples ou doubles, laiton nickelé, BSP1/2

  • ERIKS:23216741
  • Fabricant:0820099269634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3524
Constructeur ID
3524 00 21
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/2
F
26 mm
H
42 mm
H1
11.5 mm