Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3391 08 13 Piquage droit auto-obturant mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216735
  • Fabricant:0820099269436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

15,58 €/ Unitéhors TVA

18,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3391
Constructeur ID
3391 08 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
25.5 mm
H1
11 mm
H2
8 mm
T
9 mm