17,34 €/ Unitéhors TVA
20,98 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3391 |
Constructeur ID | 3391 08 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5 mm |
F | 14 mm |
H | 29.5 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 6 mm |
T | 7.5 mm |