Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3391 04 10 Piquage droit auto-obturant mâle Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23215238
  • Fabricant:0820099269269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3391
Constructeur ID
3391 04 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
18 mm
H1
7.5 mm
H2
6 mm
T
5 mm