Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3381 04 00 Borne de raccordement pour 3 tubes Ø4mm

  • ERIKS:23216732
  • Fabricant:0820099269115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,17 €/ Unitéhors TVA

23,20 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3381
Constructeur ID
3381 04 00
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
H
36.5 mm
K
11 mm
L
39.5 mm
N
11.5 mm