Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3379 08 00 Borne de raccordement pour 2 tubes en ligne Ø8mm

  • ERIKS:23216731
  • Fabricant:0820099269078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,33 €/ Unitéhors TVA

18,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3379
Constructeur ID
3379 08 00
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
H
46 mm
K
13 mm
L
44.5 mm