Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3329 00 03 Multi-connecteur avec filetage M58x1,5

  • ERIKS:23216728
  • Fabricant:0820099268705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,00 €/ Unitéhors TVA

45,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3329
Constructeur ID
3329 00 03
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Type de filetage
Filetage intérieur (M)
Dimension de filetage
M 58x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
M58x1.5
G
34 mm
G1
70 mm
L
70 mm