Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3329 00 02 Multi-connecteur avec filetage M40x1,5

  • ERIKS:23216727
  • Fabricant:0820099268675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,92 €/ Unitéhors TVA

41,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3329
Constructeur ID
3329 00 02
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Type de filetage
Filetage intérieur (M)
Dimension de filetage
M 40x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
M40x1.5
G
35 mm
G1
50 mm
L
55 mm