96,53 €/ Unitéhors TVA
116,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3321 |
Constructeur ID | 3321 04 00 12 |
Forme | Collecteur |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 65x1.5 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
C | M65x1.5 |
C1 | M58x1.5 |
D | 4 mm |
G | 75 mm |