Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3320 06 00 04 Corps mâle à visser de multi-connector Ø6mm x M46x1,5

  • ERIKS:23216715
  • Fabricant:0820099267838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,74 €/ Unitéhors TVA

89,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3320
Constructeur ID
3320 06 00 04
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 46x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
M46x1.5
C1
M40x1.5
D
6 mm
G
50 mm