Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3320 04 00 12 Corps mâle à visser de multi-connector Ø4mm x M65x1,5

  • ERIKS:23216713
  • Fabricant:0820099267777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,25 €/ Unitéhors TVA

109,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3320
Constructeur ID
3320 04 00 12
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 65x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
M65x1.5
C1
M58x1.5
D
4 mm
G
70 mm