Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3313 13 17 05 Nourrice de distribution double aluminium G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215069
  • Fabricant:0820099267340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,27 €/ Unitéhors TVA

77,77 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3313
Matériau
Aluminium
Type de filetage de sortie
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage de sortie
3/8 in
Type de filetage d'arrivée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage d'arrivée
1/4 in
Nombre de sorties
2x5
Pression maximum de service
20 bar
Température de fonctionnement
-10 à +80 °C