55,11 €/ Unitéhors TVA
66,68 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3313 |
Matériau | Aluminium |
Type de filetage de sortie | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage de sortie | 1/4 in |
Type de filetage d'arrivée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage d'arrivée | 1/8 in |
Nombre de sorties | 2x5 |
Pression maximum de service | 20 bar |
Température de fonctionnement | -10 à +80 °C |