30,43 €/ Unitéhors TVA
36,82 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3306 |
Constructeur ID | 3306 10 08 |
Forme | Collecteur |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
G | 16 mm |
G1 | 13.5 mm |
H | 23.5 mm |
L/2 | 42 mm |
N | 52 mm |
N1 | 14.5 mm |
T | 4.2 mm |