25,08 €/ Unitéhors TVA
30,35 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3306 |
Constructeur ID | 3306 08 06 |
Forme | Collecteur |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
G | 13.5 mm |
G1 | 11 mm |
H | 18.5 mm |
L/2 | 36.5 mm |
N | 43 mm |
N1 | 11.5 mm |
T | 4.2 mm |